Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX 409 P 25 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, schwarz, 13113


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 409 P 25 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, schwarz, 13113
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 409 P 25 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, schwarz, 13113
Artikel-Nr.:
     4502-31P7369
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1311325
EAN/GTIN:
     4044777252848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
25x1,5mm² steuerleitung
Geräte- und Apparatebau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar, in öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung, langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, gutes Preis-/Leistungsverhältnis, unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, zwickelfüllende Funktionsschicht für mehr Sicherheit und Effizienz beim industriellen Abmanteln, zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Geräte- und Apparatebauer, feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Spezial-PVC, Adern in Lagen verseilt, Spezialmantel aus Polyurethan mit zwickelfüllender Funktionsschicht, Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005), UL AWM Style 20234, cUL AWM II A/B FT1, erhöht ölbeständig, abriebfest und kerbzäh, adhäsionsarme Oberfläche, hydrolysebeständig und mikrobenfest, Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
25
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
17.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.596 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 12,781*
€ 14,421*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 14,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 14,59*
€ 17,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Meter
ab 500 Meter
€ 13,49*
€ 16,05
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 12,77*
€ 15,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 729,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.