Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF A, 16 mm², AWG 6, blau, Au


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF A, 16 mm², AWG 6, blau, Au
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF A, 16 mm², AWG 6, blau, Au
Artikel-Nr.:
     4502-31P8085
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1249550/100
EAN/GTIN:
     4044777173488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 1249550/100, LAPP KABEL Silikon-Einzelader mit breitem Temperaturbereich. Features * Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter * Rauchgasdichte * Niedrige Toxizität * Flammwidrig * Keine korrosiven Gase Anwendungen * Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoff e nach kurzer Zeit verspröden * Schaltschrankbau * Geräte- und Apparatebau * Elektromotorenindustrie * Wärme- und Heizelemente * Klimatechnik * Ofenbau * Kunststoff verarbeitung * Generatoren- und Transformatorenbau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
8.45 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 180 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 180 °C
Biegeradius (unbewegt):
50.7 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, silikonkabel 1x2,5 blau, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 726,02*
€ 832,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 726,65*
€ 832,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 832,62*
€ 990,8178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 822,85*
€ 979,1915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 791,95*
€ 942,4205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 757,01*
€ 900,8419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 726,65*
€ 864,7135
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,2665* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.