Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 40.3 mm, Außen-Ø 47.8 mm, BR 250 mm, Stahl, verzinkt/PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 40.3 mm, Außen-Ø 47.8 mm, BR 250 mm, Stahl, verzinkt/PVC
Schutzschlauch, Innen-Ø 40.3 mm, Außen-Ø 47.8 mm, BR 250 mm, Stahl, verzinkt/PVC
Artikel-Nr.:
     4502-31P9515
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61712520
EAN/GTIN:
     4044773246407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schutzschlauch, Innen-Ø 40.3 mm, Außen-Ø 47.8 mm, BR 250 mm, Stahl, verzinkt/PVC, grau, 61712520
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
47.8 mm
Biegeradius:
250 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
40.3 mm
Material:
Stahl, verzinkt/PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennweite:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, metallschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, Schlauch, Spiralschlauch, Wickelschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 644,4801*
€ 716,2302*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 642,8775*
€ 716,7375*
Frei Haus
ab € 650,3301*
€ 722,6901*
€ 53,00*
ab € 712,27035*
€ 786,7704*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 750,87*
€ 826,78005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 826,78005*
€ 983,86826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 819,1701*
€ 974,81242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 793,33005*
€ 944,06276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 768,8901*
€ 914,97922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 750,87*
€ 893,5353
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 50,058* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.