Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, verzinkt/PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, verzinkt/PVC
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, verzinkt/PVC
Artikel-Nr.:
     4502-31P9519
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61712530
EAN/GTIN:
     4044773246391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, verzinkt/PVC, grau, 61712530
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
59.9 mm
Biegeradius:
300 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
51.6 mm
Material:
Stahl, verzinkt/PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennweite:
51 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, metallschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Schlauch, Spiralschlauch, Wickelschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,7802*
€ 691,0701*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 621,97575*
€ 691,57575*
Frei Haus
ab € 625,23015*
€ 697,4601*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,43005*
€ 802,3701*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 847,7901*
€ 930,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 930,39*
€ 1.107,1641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 925,2201*
€ 1.101,01192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 897,57*
€ 1.068,1083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 868,3401*
€ 1.033,32472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 847,7901*
€ 1.008,87022
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 56,51934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.