Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 51 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 125 mm, Stahl, verzinkt, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 51 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 125 mm, Stahl, verzinkt, silber
Schutzschlauch, Innen-Ø 51 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 125 mm, Stahl, verzinkt, silber
Schutzschlauch, Innen-Ø 51 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 125 mm, Stahl, verzinkt, silber
Artikel-Nr.:
     4502-31P9638
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802170
EAN/GTIN:
     4044773206531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schutzschlauch, Innen-Ø 51 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 125 mm, Stahl, verzinkt, silber, 61802170
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm
Biegeradius:
125 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
51 mm
Material:
Stahl, verzinkt
max. Temperatur:
220 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
56 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, metallschlauch, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,85*
€ 315,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,1775*
€ 316,2075*
Frei Haus
ab € 276,26*
€ 318,75*
€ 53,00*
ab € 305,21625*
€ 349,06625*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 394,10*
€ 451,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,26*
€ 536,9994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,49*
€ 533,7031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,41*
€ 508,6179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,80*
€ 491,232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,10*
€ 468,979
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,764* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.