Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, PG11, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG11, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100195
90° Schlauchverschraubung, PG11, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100195
Artikel-Nr.:
     4502-31P9679
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100195
EAN/GTIN:
     4044774851297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
LAPP 90° Schlauchverschraubung, PG11, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100195
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG11
Länge:
43 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,541*
€ 4,791*
10
€ 3,90*
ab € 3,648*
€ 4,908*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,29*
10
€ 5,95*
ab € 4,01375*
€ 5,39375*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,5238*
€ 6,0438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.