Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG11, PA, IP66, grau, (L) 41 mm, 65500480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, PA, IP66, grau, (L) 41 mm, 65500480
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, PA, IP66, grau, (L) 41 mm, 65500480
Artikel-Nr.:
     4502-31P9717
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500480
EAN/GTIN:
     4044774851563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
LAPP Gerade Schlauchverschraubung, PG11, PA, IP66, grau, (L) 41 mm, 65500480
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG11
Länge:
41 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,019*
€ 1,459*
10
€ 5,95*
ab € 1,12067*
€ 1,60067*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,63*
10
€ 3,90*
ab € 1,154*
€ 1,654*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3055*
€ 1,8655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.