| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32C2266 Herst.-Nr.: TMP-MK1 EAN/GTIN: 4099891341343 |
| | |
|
| | |
| DIN-Schienenmontage Adapter TMP-MK1 für Netzmodule TMP15xxxC. Lieferumfang: Montageplatte, DIN-Schienenclip, erforderlichen Schrauben. Weitere Informationen: | | Zubehörart: | DIN-Schienen-Montagesatz | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.073 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, DIN-Schienenmontagekit, Hutschienenbefestigung, Platinen Netzteil, Printnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Adapter, Montageadapter, DIN-Schienenadapter, Hutschienenadapter, Tragschienenadapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,98* | € 4,60* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,26* | € 4,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,16* | € 5,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,11* | € 5,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,22* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|