Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Open-Frame-Schaltnetzteil, 4.2 A, 200 W, TOP 200-148C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Open-Frame-Schaltnetzteil, 4.2 A, 200 W, TOP 200-148C
Open-Frame-Schaltnetzteil, 4.2 A, 200 W, TOP 200-148C
Artikel-Nr.:
     4502-32C4289
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TOP 200-148C
EAN/GTIN:
     4099891288501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
TRACO POWER Open-Frame-Schaltnetzteil, 4.2 A, 200 W, TOP 200-148C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsstrom:
4.2 A
Breite:
76.2 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC
Höhe:
34 mm
Länge:
127 mm
Leistung:
200 W
Wirkungsgrad:
95 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 48v, schaltnetzteil offene bauform, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Schaltnetzteil, Open-Frame-Schaltnetzteil, Modul, Stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 93,90*
€ 129,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 103,89*
€ 131,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.