Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 12 VDC, 5.8 A, 70 W, ETC70H-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischnetzteil, 12 VDC, 5.8 A, 70 W, ETC70H-12
Tischnetzteil, 12 VDC, 5.8 A, 70 W, ETC70H-12
Artikel-Nr.:
     4502-32C706
Hersteller:
     Deutronic Elektronik
Herst.-Nr.:
     ETC70H-12
EAN/GTIN:
     4099891293185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
Netzgeräte Typ Deutronic ETC. Anwendbar als primär getaktetes Tischnetzgerät (CEC Level VI konform), kurzschluss- und leerlauffest
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
5.8 A
Breite:
52 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
31 mm
Länge:
120 mm
Leistung:
70 W
Wirkungsgrad:
89 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.345 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Labornetzgerät, Labornetzteil, Wechselspannungsnetzgerät, Wechselspannungsnetzteil, Stromversorgung, Laborstromversorgung, Wechselstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.