Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 3 A, 70 W, 116369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischnetzteil, 24 VDC, 3 A, 70 W, 116369
Tischnetzteil, 24 VDC, 3 A, 70 W, 116369
Artikel-Nr.:
     4502-32C708
Hersteller:
     Deutronic Elektronik
Herst.-Nr.:
     116369
EAN/GTIN:
     4099891293192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
Netzgeräte Typ Deutronic ETC. Anwendbar als primär getaktetes Tischnetzgerät (CEC Level VI konform), kurzschluss- und leerlauffest
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
52 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
31 mm
Länge:
120 mm
Leistung:
70 W
Wirkungsgrad:
89 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.345 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Labornetzgerät, Labornetzteil, Wechselspannungsnetzgerät, Wechselspannungsnetzteil, Stromversorgung, Laborstromversorgung, Wechselstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.