Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, ±12 VDC, 3 A, 35 W, TXL 035-1212D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil, ±12 VDC, 3 A, 35 W, TXL 035-1212D
Schaltnetzteil, ±12 VDC, 3 A, 35 W, TXL 035-1212D
Schaltnetzteil, ±12 VDC, 3 A, 35 W, TXL 035-1212D
Artikel-Nr.:
     4502-32C964
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 035-1212D
EAN/GTIN:
     4099891289478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Stromversorgungen Typ Traco TXL. In kompaktem Metallgehäuse mit Schraubklemmen, mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz; Eingangsspannungsbereich: 85 bis 264 VAC/120 bis 375 VDC, 50 bis 60 Hz, Ausgangsspannung: ±10 % (über Potentiometer), Restwelligkeit: 1,0 % (20 MHz BW), Entstörung: EN 55022 Kl. B und FCC (Level B), EN 61000-3, Störfestigkeit: EN 61000-4, Strombegrenzung: 105 bis 150 % (Foldback, automatischer Neustart), Überspannungsschutz: 115 bis 140 %, Wirkungsgrad: 70 bis 84 % typ, Betriebstemperatur: –10 bis +70 °C, MTBF: 250 Tsd. h bei +25 °C. Mit mehreren Ausgängen Typ TXL. Regelabweichungen: bei Eingangsänderung max. 1,0 %, bei Laständerung max. 4,0/6,0 % (Hauptausgang/Ausgang 2 und 3). Technische Merkmale (Typ, Ausgangsleistung, Ausgangsanzahl, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom): TXL 035-1212D, 35 W, 2 Ausg., +12 VDC/3,0 A, –12 VDC/1,5 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
±12 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
35 mm
Eingangsspannungsbereich:
88-264 VAC/127-375 VDC
Länge:
99.1 mm
Leistung:
35 W
Tiefe:
82 mm
Wirkungsgrad:
83 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,08*
€ 42,19*
€ 8,95*
ab € 39,13*
€ 42,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,44*
€ 45,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 48,73*
€ 50,96*
€ 6,90*
ab € 45,26*
€ 51,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.