Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxid Film Widerstand, 680 Ω, 3 W, ±2 %, POS300GT-77-680RAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalloxid Film Widerstand, 680 Ω, 3 W, ±2 %, POS300GT-77-680RAA
Metalloxid Film Widerstand, 680 Ω, 3 W, ±2 %, POS300GT-77-680RAA
Artikel-Nr.:
     4502-32E908
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     POS300GT-77-680RAA
EAN/GTIN:
     4099879684738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Resistor
Widerstand
Wiederstand
Metalloxidschichtwiderstand, POS300GT-77-680RAA, Vitrohm Metalloxid Film Widerstand, 680 Ω, 3 W, ±2 % Features * Hohe Verlustleistung 4[W] * Z-Vorformung ; Andere Vorformung verfügbar * RoHs & REACH-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metalloxid-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
6 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
16.5 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
680 Ω
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.