Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Fassung für 10 mm LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Fassung für 10 mm LEDs
Metall-Fassung für 10 mm LEDs
Metall-Fassung für 10 mm LEDs
Artikel-Nr.:
     4502-32G2950
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     M.1092
EAN/GTIN:
     4099879022264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Metall-Fassung für 10 mm LED Typ Mentor RTM 1092 Typ: RTM 1092 für Dioden mit zwei Anschlüssen. Fassung: Messing, hochglanz-verchromt Einsatz: POM Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C Zentralgewinde: M 14 x 1
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LED 10 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0116 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Halterung, LED-Halterung, LED-Montagezubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.