Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
LED-Lampe, W2x4,6d, 0.7 lm, 12 V (DC), 12 V (AC), 60 °, klar, rot, 70112202
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-32G5574
Hersteller:
Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
70112202
EAN/GTIN:
4099891487232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
LED-Signalleuchte
LED-Lampe, Sockelausführung: W2x4,6d, Nennspannung: 12 V, Lichtfarbe: rot, Spannungsversorgung: AC/DC, dimmbar: Nein, Länge: 20 mm, Durchmesser: 5 mm, Nennstrom: 16 mA, Lichtstrom: 0,7 lm, Abstrahlwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
20 mm
Lichtstrom:
0.7 lm
mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung (AC):
12 V
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
16 mA
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
W2x4,6d
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Beleuchtung
>
Lampen, Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe:
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Autolampen W2x4.6d
,
Leuchtmittel W2x4.6d
,
Sockel W2x4,6d
,
W2x4.6d-Lampen
,
barthelme led signalleuchte 12 v
,
autolampen w2x4.6d
,
kontrolllampe 12v
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
LED-Lampe
,
LED-Leuchte
,
LED-Lampe mit Sockel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,92*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 104,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen