Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterohr, schwarz, (L x H) 400 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.145/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterohr, schwarz, (L x H) 400 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.145/0000
Halterohr, schwarz, (L x H) 400 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.145/0000
Artikel-Nr.:
     4502-32M2803
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.525.145/0000
EAN/GTIN:
     4099891543709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Optische Signalgeber
Signal- und Warnlampe
Halterohr, 5.05.525.145/0000, RAFI Langes Tragrohr mit Montagefuß, 400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halterohr
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
TILTED DIAMOND+
Höhe:
46 mm
Länge:
400 mm
Gewicht:
0.83 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.