Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterohr, schwarz, (L x H) 135.5 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.146/000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterohr, schwarz, (L x H) 135.5 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.146/000
Halterohr, schwarz, (L x H) 135.5 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.146/000
Artikel-Nr.:
     4502-32M2804
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.525.146/0000
EAN/GTIN:
     4099891543716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Optische Signalgeber
Signal- und Warnlampe
Halterohr, 5.05.525.146/0000, RAFI Tragrohr abgewinkelt, 90°, mit Montagefuß, 100/100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halterohr
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
TILTED DIAMOND+
Höhe:
46 mm
Länge:
135.5 mm
Gewicht:
0.384 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.