Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 45 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 45 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
LED-Dauerleuchte, Ø 45 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
LED-Dauerleuchte, Ø 45 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
LED-Dauerleuchte, Ø 45 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-32M3460
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     956 120 75
EAN/GTIN:
     4099891539177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
LED-Lampe E 27 dazu Typ 956. Lebensdauer: max. 50 Tsd. h. Typ: 956.120.75, LED-Lampe 24 V AC/DC/30 mA, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
45 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,45*
€ 106,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,90*
€ 106,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,04*
€ 108,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,35*
€ 108,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 135,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.