Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 230 VAC, IP65, 828 100 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 230 VAC, IP65, 828 100 68
Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 230 VAC, IP65, 828 100 68
Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 230 VAC, IP65, 828 100 68
Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 230 VAC, IP65, 828 100 68
Artikel-Nr.:
     4502-32M3658
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 100 68
EAN/GTIN:
     4099891539351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Lieferung ohne Befestigungswinkel, bitte separat bestellen, Signal- und Warnleuchten Typ Werma 826/828/829. Mit Schutzart IP 65 für Innen- und Außenmontage, geschützt gegen Sabotage, Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich, mit Druckausgleichsventil gegen Kondenswasserbildung, für Kabeldurchmesser 7,0 bis 11 mm, 2 x 0,75 qmm bis 2 x 1,5 qmm, Flachmontage oder Wandmontage mit gesondert bestellbarem Befestigungswinkel, zusätzlicher Drahtschutzkorb gegen Beschädigung für alle Ausführungen mit Flachmontage; Gehäuse: ABS/PC-Blende, Kalotte Polycarbonat, transparent, Betriebstemperatur: –20 bis +50 °C. Als Blitzleuchte Typ 828. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung, Kalottenfarbe): 828 100 68, Blitzleuchte 230 VAC, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
137 mm
Nennstrom:
150 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.207 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v rot, werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,47*
€ 79,13*
€ 8,95*
ab € 61,91*
€ 79,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,03*
€ 90,47*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 81,20*
€ 98,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 99,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
828.300.68
ab € 62,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.