Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule, Ø 37.5 mm, grün/gelb/rot, 24 V AC/DC, IP65, 698 210 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Signalsäule, Ø 37.5 mm, grün/gelb/rot, 24 V AC/DC, IP65, 698 210 75
LED-Signalsäule, Ø 37.5 mm, grün/gelb/rot, 24 V AC/DC, IP65, 698 210 75
Artikel-Nr.:
     4502-32M4012
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698 210 75
EAN/GTIN:
     4099891539504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Mit Anschluss M12-Stecker. Betriebsbereite LED-Dauerleuchte als Dreifach-Signalleuchte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
37.5 mm
Einbaudurchmesser:
27.7 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün/gelb/rot
Farbe:
grün/gelb/rot
Höhe:
175 mm
Nennstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.131 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: signalampel 24v, dauerlichtmodul signalsäule, signalampel ip65, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,41*
€ 90,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,10*
€ 94,74*
€ 5,00*
ab € 78,23*
€ 94,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 96,35*
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 98,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 12,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 10,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 8,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 6,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 13,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.