Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, 20 dB, 30 VDC, 32 mA, weiß, B/SM28 UP WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirene, 20 dB, 30 VDC, 32 mA, weiß, B/SM28 UP WS
Sirene, 20 dB, 30 VDC, 32 mA, weiß, B/SM28 UP WS
Sirene, 20 dB, 30 VDC, 32 mA, weiß, B/SM28 UP WS
Artikel-Nr.:
     4502-32M8740
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/SM28 UP WS
EAN/GTIN:
     4099891541347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
digisound sirene
alarmsirene
Sirenen Typ Digisound B/SM 28 UP/AP. Für UP- oder AP-Montage; Betriebsspannungsbereich: 10 bis 30 VDC, Stromaufnahme: 30 mA, Tonanzahl: 28 (2 Töne ansteuerbar), Lautstärke bei 24 V: 96 bis 113 dB (A)/1,0 m, Lautstärkeregelung: –20 dB, Schutzklasse: IP 54, Gehäusefarbe: weiß. Typ: B/SM 28 UP, Sirene Unterputzmont., weiß, RAL 9010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirene
Farbe:
weiß
Nennstrom:
32 mA
Schalldruckpegel:
20 dB
Spannung:
30 VDC
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.13099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sirene 30v, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene, Mehrtonsirene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.