Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, M16, grün, 52122010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, M16, grün, 52122010
Dichtring, M16, grün, 52122010
Artikel-Nr.:
     4502-32P1736
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122010
EAN/GTIN:
     4044773165517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
LAPP Dichtring, M16, grün, 52122010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
grün
Gewindegröße:
M16
Material:
PA
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, o-ring material fpm, 0-ring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4565*
€ 0,6165*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51052*
€ 0,68052*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,90*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,17*
8 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,31*
€ 135,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.