Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, M25, grün, 52122030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, M25, grün, 52122030
Dichtring, M25, grün, 52122030
Artikel-Nr.:
     4502-32P1743
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122030
EAN/GTIN:
     4044773165357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
LAPP Dichtring, M25, grün, 52122030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
grün
Gewindegröße:
M25
Material:
PA
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Kabelverschraubung, o-ring material fpm, 0-ring, kabelverschraubung m25, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4591*
€ 0,5891*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4542*
€ 0,5909*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5101*
€ 0,6601*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57057*
€ 0,73057*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.