Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverschraubung, M16, 16/18/22 mm, Klemmbereich 3 bis 9 mm, IP55, 52107810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverschraubung, M16, 16/18/22 mm, Klemmbereich 3 bis 9 mm, IP55, 52107810
Winkelverschraubung, M16, 16/18/22 mm, Klemmbereich 3 bis 9 mm, IP55, 52107810
Winkelverschraubung, M16, 16/18/22 mm, Klemmbereich 3 bis 9 mm, IP55, 52107810
Artikel-Nr.:
     4502-32P1787
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52107810
EAN/GTIN:
     4044773167399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
LAPP Winkelverschraubung, M16, 16/18/22 mm, Klemmbereich 3 bis 9 mm, IP55, 52107810
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
M16
Länge:
23.5 mm
Material:
Zinkdruckguss
max. Klemmbereich:
9 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
3 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
16/18/22 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 6,40*
ab € 4,04686*
€ 5,90686*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,7037*
€ 5,9437*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,9952*
€ 5,9755*
4 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 4,0988*
€ 6,0908*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.