Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 13 mm, Außen-Ø 17 mm, BR 13 mm, PVC, grau, 617217


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 13 mm, Außen-Ø 17 mm, BR 13 mm, PVC, grau, 617217
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 13 mm, Außen-Ø 17 mm, BR 13 mm, PVC, grau, 617217
Artikel-Nr.:
     4502-32P189
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721710
EAN/GTIN:
     4044773208498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 13 mm, Außen-Ø 17 mm, BR 13 mm, PVC, grau, 61721710
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Biegeradius:
13 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
13 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennweite:
17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 8,18*
€ 9,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.