Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 210 mm, Stahl, verzinkt/TPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 210 mm, Stahl, verzinkt/TPE
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 210 mm, Stahl, verzinkt/TPE
Artikel-Nr.:
     4502-32P243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61744244
EAN/GTIN:
     4044773192308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 210 mm, Stahl, verzinkt/TPE, schwarz, 61744244
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
59.9 mm
Biegeradius:
210 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
51.6 mm
Material:
Stahl, verzinkt/TPE
max. Temperatur:
145 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennweite:
51 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, metallschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.256,13015*
€ 1.358,6301*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.257,336*
€ 1.359,58605*
Frei Haus
ab € 1.262,94015*
€ 1.371,9201*
€ 5,95*
ab € 1.389,32055*
€ 1.498,90065*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.401,66*
€ 1.516,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.516,23*
€ 1.804,3137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.502,5101*
€ 1.787,98702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.454,28*
€ 1.730,5932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.417,8501*
€ 1.687,24162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.401,66*
€ 1.667,9754
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 93,444* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.