Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG11, 22 mm, Klemmbereich 5.5 bis 12 mm, IP68, 52032525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG11, 22 mm, Klemmbereich 5.5 bis 12 mm, IP68, 52032525
Kabelverschraubung, PG11, 22 mm, Klemmbereich 5.5 bis 12 mm, IP68, 52032525
Kabelverschraubung, PG11, 22 mm, Klemmbereich 5.5 bis 12 mm, IP68, 52032525
Artikel-Nr.:
     4502-32P2513
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52032525
EAN/GTIN:
     4044773338041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
LAPP Kabelverschraubung, PG11, 22 mm, Klemmbereich 5.5 bis 12 mm, IP68, 52032525
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
PG11
Länge:
32 mm
Material:
Edelstahl
max. Klemmbereich:
12 mm
max. Temperatur:
200 °C
min. Klemmbereich:
5.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
22 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, gegenmutter pg 11, gegenmutter, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,1763*
€ 42,7949*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 42,98*
Lager 4502
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,89*
€ 46,77*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,42001*
€ 53,30001*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,9726*
€ 69,2126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 233,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.