Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M12, 24 mm, 54110839


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M12, 24 mm, 54110839
Kabelverschraubung, M12, 24 mm, 54110839
Artikel-Nr.:
     4502-32P2558
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54110839
EAN/GTIN:
     4044776456650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel. Für EMV-Kontaktierung bei Durchgangsbohrungen. Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt. Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses oder Schaltschranks und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
M12
Länge:
16.3 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-70 °C
Schlüsselweite:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036728 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, gegenmutter m12 messing, gegenmutter messing, gegenmutter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,58038*
€ 3,35038*
25
€ 5,46*
ab € 4,5276*
€ 5,8376*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,79102*
€ 6,17102*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,7502*
€ 6,2694*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.