Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz, 53325350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz, 53325350
Mehrfachdichteinsatz, 53325350
Artikel-Nr.:
     4502-32P2657
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53325350
EAN/GTIN:
     4044773163926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Bei der SKINTOP®DIX handelt es sich um einen Dichteinsatz mit mehreren Bohrungen. Die SKINTOP®-Kabelverschraubung mit dem Mehrfachdichteinsatz ermöglicht es, mehrere Leitungen gleichzeitig durch eine Verschraubung zu führen und spart somit Einbauraum. Material: NBR, Farbe: schwarz, Temperaurbereich: -40 °C bis +100 °C. Bohrungsdurchmesser: 5 mm, Anzahl der Bohrungen: 3, Höhe: 9,5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kopfdurchmesser:
20.8 mm
Material:
NBR
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Mehrfachdichteinsatz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, lapp kabel kabelverschraubung m25, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5882*
€ 0,7782*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58823*
€ 0,77823*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5787*
€ 0,783*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6192*
€ 0,8192*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.