Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, galvanisiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, galvanisiert
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, galvanisiert
Artikel-Nr.:
     4502-32P331
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61814250
EAN/GTIN:
     4044773374780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, galvanisiertt/PVC, schwarz, 61814250
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
59.9 mm
Biegeradius:
300 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
51.6 mm
Material:
Stahl, galvanisiertt/PVC
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
51 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, metallschlauch, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 815,10015*
€ 904,32015*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 820,9551*
€ 904,8651*
Frei Haus
ab € 823,78005*
€ 913,14*
€ 53,00*
ab € 902,55915*
€ 997,2891*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 948,2601*
€ 1.047,79005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.047,79005*
€ 1.246,87016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.037,80005*
€ 1.234,98206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.004,11005*
€ 1.194,89096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 974,22*
€ 1.159,3218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 948,2601*
€ 1.128,42952
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 63,21734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.