Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,25 mm², grau, 0031033/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,25 mm², grau, 0031033/100
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,25 mm², grau, 0031033/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P3484
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031033/100
EAN/GTIN:
     4044774710389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0031033/100, LAPP KABEL Geschirmte Steuer- und Signalleitung mit kleinen Querschnitten, niederfrequent. Diese Steuer- und Signalleitung wird im Milliampere-Bereich für Computeranlagen, elektronische Steuergeräte und Büromaschinen eingesetzt. Features * Flammwidrig * Beständiger Außenmantel * Hochflexibel * Robuste
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
8.2 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitung, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 65,00*
ab € 297,85*
€ 332,67*
1
Frei Haus
ab € 297,97*
€ 349,69*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 331,07*
€ 392,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,66*
€ 467,2654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,73*
€ 462,5887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,63*
€ 443,4297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,94*
€ 421,1886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,07*
€ 393,9733
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,3107* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.