Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 3-adrig, 0,5 mm², grau, 0031331/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 3-adrig, 0,5 mm², grau, 0031331/100
PVC Datenkabel, 3-adrig, 0,5 mm², grau, 0031331/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4147
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031331/100
EAN/GTIN:
     4044774738048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0031331/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung mit PE-Aderisolation. Niederfrequentes, kapazitätsarmes geschirmtes PVC-Datenkabel. Features * Flammwidrig * Störsignale * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen * Kann in trockenen oder feuchten Räumen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
9.3 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 3x8x0,5, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,51*
€ 536,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 447,88*
€ 536,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 536,95*
€ 638,9705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,03*
€ 634,3057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 503,32*
€ 598,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,81*
€ 567,4039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,88*
€ 532,9772
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,4788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.