Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,5 mm², schwarz, 0031364


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,5 mm², schwarz, 0031364
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,5 mm², schwarz, 0031364
Artikel-Nr.:
     4502-32P4243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031364
EAN/GTIN:
     4044774738666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0031364/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung mit PE-Aderisolation. Niederfrequentes, kapazitätsarmes geschirmtes PVC-Datenkabel. Features * Flammwidrig * Störsignale * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen * Kann in trockenen oder feuchten Räumen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.303 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel10x1, alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.