Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 3-adrig, 0,22 mm², schwarz, 0031351/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 3-adrig, 0,22 mm², schwarz, 0031351/100
PVC Datenkabel, 3-adrig, 0,22 mm², schwarz, 0031351/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4264
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031351/100
EAN/GTIN:
     4044774738277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0031351/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung mit PE-Aderisolation. Niederfrequentes, kapazitätsarmes geschirmtes PVC-Datenkabel. Features * Flammwidrig * Störsignale * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen * Kann in trockenen oder feuchten Räumen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
8.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 3x0,5 lapp kabel liycy, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,3256* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,85*
€ 477,0115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,74*
€ 474,5006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,52*
€ 448,0588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,63*
€ 425,5797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,56*
€ 395,7464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.