Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel, 18-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0037618/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datenkabel, 18-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0037618/100
Datenkabel, 18-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0037618/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0037618/100
EAN/GTIN:
     4044774720432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Halogenfreies Datenkabel, 0037618/100, LAPP KABEL Niederfrequentes halogenfreies Datenkabel, flexibel. Features * Flammwidrig * Halogenfrei * Störsignale * Raucharmes Null-Halogen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
18
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
11.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.239 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 18x0,14qmm, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, NF-Kabel, NF-Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.228,30*
€ 1.299,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.229,54*
€ 1.300,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.300,36*
€ 1.547,4284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.294,04*
€ 1.539,9076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.268,43*
€ 1.509,4317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.242,30*
€ 1.478,337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.229,54*
€ 1.463,1526
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 12,2954* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.