Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0034610


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0034610
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0034610
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0034610
Artikel-Nr.:
     4502-32P4593
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034610
EAN/GTIN:
     4044774714776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0034610/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung, Niederfrequenz-PVC-Datenleitung. Features * Flammwidrig * Störsignale * Vielfältige Einsatzmöglichkeiten * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
9.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.139 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitung, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
5
€ 65,00*
€ 181,308*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
€ 182,85*
1
Frei Haus
€ 196,89*
Lager 4502
1
Frei Haus
€ 234,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,00*
€ 278,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 2,34* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.