Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 18-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 0034818


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 18-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 0034818
PVC Datenkabel, 18-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 0034818
PVC Datenkabel, 18-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 0034818
Artikel-Nr.:
     4502-32P4683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034818
EAN/GTIN:
     4044776374572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0034818/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung, Niederfrequenz-PVC-Datenleitung. Features * Flammwidrig * Störsignale * Vielfältige Einsatzmöglichkeiten * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
18
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
13.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.389 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp cable liycy, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitung, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,65731*
€ 3,92731*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,95*
€ 4,24*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 4,97*
Lager 4502
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 5,21*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 9,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 260,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.