Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0028504/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0028504/100
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0028504/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P5490
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028504/100
EAN/GTIN:
     4044774709314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0028504/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenübertragungsleitung. Sie wird als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik von Computeranlagen und Büromaschinen eingesetzt. Features * Platzsparendes Kabel * Flammwidrig * Ölbeständig * Kältebeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
5.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,41576*
€ 0,51576*
500
€ 65,00*
ab € 0,43522*
€ 0,53522*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,98*
3 Tage
519
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.