Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung UNITRONIC SPIRAL 4 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR Spiralleitung UNITRONIC SPIRAL 4 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz
PUR Spiralleitung UNITRONIC SPIRAL 4 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32P6088
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220210
EAN/GTIN:
     4044773327748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Spiralkabel, 73220210, LAPP KABEL Geschirmtes PUR-Spiralkabel, abriebfeste Daten- und Steuerleitung für den Einsatz in der Datenverarbeitung, Mess- und Regeltechnik. Features * Mechanische Beständigkeit * Ölbeständig * Störsignale * Abrieb- und schnittfest
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
19 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
250 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0489 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 4x 0,14qmm, schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 17,70*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,59*
€ 21,66*
€ 4,00*
ab € 27,49*
€ 38,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,83*
€ 38,62*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 47,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.