Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für Gummi/TPE/PVC, 21920135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser für Gummi/TPE/PVC, 21920135
Ersatzmesser für Gummi/TPE/PVC, 21920135
Ersatzmesser für Gummi/TPE/PVC, 21920135
Artikel-Nr.:
     4502-32P6230
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21920135
EAN/GTIN:
     4044773100259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, 21920135, LAPP Das 21920135 ist ein universelles Abisolierwerkzeug für eine Vielzahl von Isolierungen mit unterschiedlicher Härte und Abmessung. Sie verfügt über eine automatische Entriegelung nach der Betätigung und auswechselbare Klingen für unterschiedliche Kabelquerschnitte. Kein Einklemmen oder Verformen der Kabelenden dank eines speziellen Schneidmodus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Geeignet für:
Gummi/TPE/PVC
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundschnittmesser, abisolierer lappkabel, abisolierer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.