| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32P6234 Herst.-Nr.: 21920008 EAN/GTIN: 4044773101430 |
| | |
|
| | |
| LAPP Ersatzmesser für PTFE-Draht, 0,5-16 mm², 21920008 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmesser | Geeignet für: | PTFE-Draht | Leiterquerschnitt: | 0,5-16 mm² | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Rundschnittmesser, abisolierer lappkabel, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,72* | € 99,08* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,12* | € 99,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,59* | € 102,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 76,56* | € 113,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|