| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32P6235 Herst.-Nr.: 21920004 EAN/GTIN: 4044773101645 |
| | |
|
| | |
| LAPP Ersatzmesser für PTFE-Draht, 2,5-10 mm², 21920004 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmesser | Geeignet für: | PTFE-Draht | Leiterquerschnitt: | 2,5-10 mm² | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundschnittmesser, abisolierer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,09* | € 94,30* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,13* | € 94,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,25* | € 97,79* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 77,52* | € 111,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|