Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,03-2,08 mm², 21920129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,03-2,08 mm², 21920129
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,03-2,08 mm², 21920129
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,03-2,08 mm², 21920129
Artikel-Nr.:
     4502-32P6241
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21920129
EAN/GTIN:
     4044773453454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,03-2,08 mm², 21920129
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
PTFE-Draht
Leiterquerschnitt:
0,03-2,08 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,39*
€ 202,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 165,50*
€ 202,81*
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 210,68*
€ 6,90*
ab € 166,83*
€ 235,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
21920135
ab € 79,90*
Zubehör
Lapp Kabel
21920126
ab € 57,28*
Zubehör
Lapp Kabel
21920009
ab € 76,88*
Zubehör
Lapp Kabel
21920122
ab € 76,90*
Zubehör
Lapp Kabel
21920008
ab € 76,56*
Zubehör
Lapp Kabel
21920004
ab € 76,79*
Zubehör
Lapp Kabel
21920006
ab € 59,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.