Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Polyamid, (L x B) 92 x 2.4 mm, Bündel-Ø 10 bi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Polyamid, (L x B) 92 x 2.4 mm, Bündel-Ø 10 bi
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Polyamid, (L x B) 92 x 2.4 mm, Bündel-Ø 10 bi
Artikel-Nr.:
     4502-32P8073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61716020
EAN/GTIN:
     4044773212785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder mit Beschriftungsfläche, 61716020, LAPP Der 61716020 ist ein Kabelbinder, der sich zum Bündeln und Markieren von Kabeln, Kabelbündeln, hydraulischen und pneumatischen Versorgungsleitungen in einem Arbeitsgang eignet. Der patentierte Verschlusshaken aus rostfreiem Stahl garantiert einen sicheren Halt unter rauen Bedingungen. Features * Halogenfrei * Einfache Montage, da alle Kanten abgerundet sind
Weitere Informationen:
Breite:
2.4 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
92 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
16 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
10 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
min.Haltekraft:
80 N
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,03*
€ 190,42*
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 196,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 283,00*
€ 340,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,20*
€ 404,838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,35*
€ 391,9265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,13*
€ 376,1947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,00*
€ 336,77
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.