Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-32P8679
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61819190
EAN/GTIN:
     4044773363036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 3.5 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb, 61819190
Weitere Informationen:
Aufdruck:
,
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
3.6 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,66*
€ 8,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,35*
€ 23,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.