Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 4.2 x 5.5 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 4.2 x 5.5 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 4.2 x 5.5 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 4.2 x 5.5 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-32P8724
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61819690
EAN/GTIN:
     4044773418880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ",", (B x H) 4.2 x 5.5 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, gelb, 61819690
Weitere Informationen:
Aufdruck:
,
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
5.5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
5 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 7,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,736*
€ 7,186*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 8,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 22,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.