Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "-", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "-", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gel
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "-", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gel
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "-", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gel
Artikel-Nr.:
     4502-32P8815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61820770
EAN/GTIN:
     4044773407440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "-", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gelb, 61820770
Weitere Informationen:
Aufdruck:
-
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
16.5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
16 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,33*
€ 2,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,20*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 4,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.