Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "9", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "9", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gel
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "9", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gel
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "9", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gel
Artikel-Nr.:
     4502-32P8829
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61820390
EAN/GTIN:
     4044773410532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "9", (B x H) 11 x 16.5 mm, max. Bündel-Ø 16 mm, gelb, 61820390
Weitere Informationen:
Aufdruck:
9
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
16.5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
16 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,05639*
€ 0,10649*
20
€ 5,46*
ab € 0,0563*
€ 0,1065*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,0663*
€ 0,1247*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.