Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, PA, grau, 61815130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, PA, grau, 61815130
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, PA, grau, 61815130
Artikel-Nr.:
     4502-32P964
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61815130
EAN/GTIN:
     4044773373295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
LAPP Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, PA, grau, 61815130
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
35 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16.5 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
21 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,0295*
€ 280,7195*
Frei Haus
ab € 244,24*
€ 284,11*
Frei Haus
ab € 245,71*
€ 286,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,945*
€ 324,905*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 406,64*
€ 457,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,73*
€ 544,6987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,25*
€ 539,3675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,82*
€ 525,7658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,72*
€ 497,0868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,64*
€ 483,9016
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,1328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.