Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, PA, schwarz, 61746955


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, PA, schwarz, 61746955
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, PA, schwarz, 61746955
Artikel-Nr.:
     4502-32P973
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746955
EAN/GTIN:
     4044773377101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
LAPP Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, PA, schwarz, 61746955
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm
Biegeradius:
35 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
12 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 86,90*
€ 105,57*
€ 5,00*
ab € 100,66*
€ 121,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,389*
€ 121,599*
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 125,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 137,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,72*
€ 163,8868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,78*
€ 161,5782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,61*
€ 155,4259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,68*
€ 150,7492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,35*
€ 137,2665
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,307* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.